ピッチ(mm)25.4
リンク内幅W(mm)15.48
ユニットリンク数120
リンク数599
材質(本体)スチール
タイプリール巻き
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)15.48
列数1
概略質量(kg/m)2.77
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RS80
許容速度(m/min)90
最小引張強度(kN)71.6
チェーン形式ラムダチェーン
ピン長L1(mm)17.15
ピン長L2(mm)20.25
ピン径D(mm)7.94
プレート幅H(mm)24.1
プレート厚T1(mm)3.2
プレート厚T2(mm)4
プレート幅h(mm)20.8