椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
-
注文コード
48334562
品番
RS80-NP-1-OL
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅W(mm)
15.88
タイプ
オフセットリンク
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
-
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
リベット形
表面処理
ニッケルメッキ
概略質量(kg/m)
2.66
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RS80
プレート厚(mm)
3.2
最小引張強度(kN)
71.6
平均引張強度(kN)
78.5
ピン長L(mm)
36
ピン長L1(mm)
16.25
ピン長L2(mm)
19.25
ピン径D(mm)
7.94
プレート幅H(mm)
24.1
最大許容張力(kN)
12.7
プレート幅h(mm)
20.8
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)