椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
チェーンプーラ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48336127
品番
RS-CP01
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
チェーンプーラー
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
適合
(チェーン)RS35〜60
寸法W(mm)
70
寸法L(mm)
118(最大)
用途
自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。
仕様
チェーンプーラ
種類
チェーン用加工器具