椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
チェーンプーラ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48336145
品番
RS-CP03
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
適合
(チェーン)RS80〜240
寸法W(mm)
145
寸法L(mm)
250(最大)
用途
自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。
仕様
チェーンプーラ
種類
チェーン用加工器具