寸法C1(mm)200
寸法C2(mm)225
寸法C3(mm)210.4
寸法L2(mm)10
寸法R2(mm)9.2
内幅W(mm)4.78
寸法d1(mm)3.54
寸法h2(mm)5.2
ローラ径R1(Φmm)-5.08
プレート厚T2(mm)1.25
ピン長L1(mm)224.2
ピッチ(mm)9.525
リンク内幅(mm)4.78
仕様SS仕様
形状ST
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)4.54
許容積載荷重(kg)50
許容速度(m/min)30
チェーン形式ローラテーブル
材質(チェーン)SUS304
材質(トッププレート)POM