寸法C1(mm)151.2寸法C2(mm)188寸法C3(mm)165.6寸法L2(mm)25寸法R2(mm)12内幅W(mm)7.95寸法d1(mm)3.92寸法h2(mm)7ローラ径R1(Φmm)7.92プレート厚T2(mm)1.5ピン長L1(mm)185.6ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95仕様NP仕様形状ST材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン表面処理ニッケルメッキ概略質量(kg/m)5.78許容積載荷重(kg)250許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(チェーン)鋼+ニッケルメッキ材質(トッププレート)POM