ローラテーブル ST形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48336802 品番 ST408-NP-L
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法C1(mm)201.2 寸法C2(mm)238 寸法C3(mm)215.6 寸法L2(mm)25 寸法R2(mm)12 内幅W(mm)7.95 寸法d1(mm)3.92 寸法h2(mm)7 ローラ径R1(Φmm)7.92 プレート厚T2(mm)1.5 ピン長L1(mm)235.6 ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 仕様NP仕様 形状ST 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 表面処理ニッケルメッキ 概略質量(kg/m)7.13 許容積載荷重(kg)250 許容速度(m/min)30 チェーン形式ローラテーブル 材質(チェーン)鋼+ニッケルメッキ 材質(トッププレート)POM
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする