寸法C1(mm)401.2
寸法C2(mm)438
寸法C3(mm)415.6
寸法L2(mm)25
寸法R2(mm)12
内幅W(mm)7.95
寸法d1(mm)3.92
寸法h2(mm)7
ローラ径R1(Φmm)7.92
プレート厚T2(mm)1.5
ピン長L1(mm)435.6
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)7.95
仕様NP仕様
形状ST
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
表面処理ニッケルメッキ
概略質量(kg/m)12.52
許容積載荷重(kg)250
許容速度(m/min)30
チェーン形式ローラテーブル
材質(チェーン)鋼+ニッケルメッキ
材質(トッププレート)POM