寸法C1(mm)201.2寸法C2(mm)245.2寸法C3(mm)219寸法L2(mm)25寸法R2(mm)15内幅W(mm)9.53寸法d1(mm)5寸法h2(mm)8.5ローラ径R1(Φmm)10.16プレート厚T2(mm)2ピン長L1(mm)242.8ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53仕様SS仕様形状ST材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)9.88許容積載荷重(kg)350許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(チェーン)SUS304材質(トッププレート)POM