寸法C1(mm)601.2
寸法C2(mm)645.2
寸法C3(mm)619
寸法L2(mm)25
寸法R2(mm)15
内幅W(mm)9.53
寸法d1(mm)5
寸法h2(mm)8.5
ローラ径R1(Φmm)10.16
プレート厚T2(mm)2
ピン長L1(mm)642.8
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.53
仕様NP仕様
形状ST
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
表面処理ニッケルメッキ
概略質量(kg/m)24.76
許容積載荷重(kg)350
許容速度(m/min)30
チェーン形式ローラテーブル
材質(チェーン)鋼+ニッケルメッキ
材質(トッププレート)POM