ローラテーブル ST形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48337116 品番 ST524-SS-L
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法C1(mm)601.2 寸法C2(mm)645.2 寸法C3(mm)619 寸法L2(mm)25 寸法R2(mm)15 内幅W(mm)9.53 寸法d1(mm)5 寸法h2(mm)8.5 ローラ径R1(Φmm)10.16 プレート厚T2(mm)2 ピン長L1(mm)642.8 ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.53 仕様SS仕様 形状ST 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 概略質量(kg/m)24.76 許容積載荷重(kg)350 許容速度(m/min)30 チェーン形式ローラテーブル 材質(チェーン)SUS304 材質(トッププレート)POM
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする