椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48343224
品番
TOR826-SS-L
参考基準価格(税別)
¥6,910
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
76.2
リンク内幅(mm)
15.8
仕様
SS仕様
形状
TOR
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最小曲げ半径(mm)
112
概略質量(kg/m)
5.9
チェーン形式
トップチェーン
トッププレート(mm)
82.6
ローラー
SS(Rローラ形)
ローラ形式
Rローラ
最大許容張力(kN)
1.77
材質(チェーン)
SUS304
材質(トッププレート)
SUS304
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)