TOS1778-L ステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用) 椿本チエイン 48343276 TOS1778-L ステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用) 椿本チエイン 48343276 TOS1778-L ステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用) 椿本チエイン 48343276

ステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48343276 品番 TOS1778-L
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ピッチ(mm)76.2 リンク内幅(mm)15.8 仕様普通仕様 形状TOS 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 使用温度範囲(℃)-10〜150 最小曲げ半径(mm)112 概略質量(kg/m)6.3 許容速度(m/min)60(潤滑有) チェーン形式トップチェーン トッププレート(mm)177.8 ローラー普通(Sローラ形) ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)2.94 材質(チェーン)スチール 材質(トッププレート)SUS430
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする