ステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48343407 品番 TRU1100-T-SS-L
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 仕様SS仕様 形状TRU 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 使用温度範囲(℃)-20〜400 最小曲げ半径(mm)500 概略質量(kg/m)4.8 許容速度(m/min)70(潤滑有) チェーン形式トップチェーン トッププレート(mm)110 ローラーSS 最大許容張力(kN)0.69 材質(チェーン)SUS304 材質(トッププレート)SUS430
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする