椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48343425
品番
TRU1143-T-SS-L
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
仕様
SS仕様
形状
TRU
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
使用温度範囲(℃)
-20〜400
最小曲げ半径(mm)
500
概略質量(kg/m)
4.9
許容速度(m/min)
70(潤滑有)
チェーン形式
トップチェーン
トッププレート(mm)
114.3
ローラー
SS
最大許容張力(kN)
0.69
材質(チェーン)
SUS304
材質(トッププレート)
SUS430
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)