椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48344746
品番
TSA1524-SS-L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
仕様
SS仕様
形状
TSA
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
使用温度範囲(℃)
-20〜400
概略質量(kg/m)
5.2
許容速度(m/min)
70(潤滑有)
チェーン形式
トップチェーン
トッププレート(mm)
152.4
ローラー
SS
最大許容張力(kN)
1.03
材質(チェーン)
ステンレス(SUS304)
材質(トッププレート)
SUS304
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)