椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48344791
品番
TSA635-L
参考基準価格(税別)
¥667
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
仕様
普通仕様
形状
TSA
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
使用温度範囲(℃)
-10〜150
概略質量(kg/m)
3
許容速度(m/min)
120(潤滑有)
チェーン形式
トップチェーン
トッププレート(mm)
63.5
ローラー
普通
最大許容張力(kN)
2.94
材質(チェーン)
鋼
材質(トッププレート)
SUS430
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)