椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48344843
品番
TSA826-LMCNP-L
参考基準価格(税別)
¥882
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
仕様
NPラムダ仕様
形状
TSA
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
使用温度範囲(℃)
-10〜150
表面処理
ニッケルメッキ
概略質量(kg/m)
3.5
チェーン形式
トップチェーン
トッププレート(mm)
82.6
ローラー
ラムダ
最大許容張力(kN)
2.94
材質(チェーン)
鋼(ニッケルメッキ・無給油)
材質(トッププレート)
SUS430
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)