曜日別特売
XL MicroMax TS 原田産業 48349965

※着用例

XL MicroMax TS 原田産業 48349965
XL MicroMax TS 原田産業 48349965
XL MicroMax TS 原田産業 48349965
XL MicroMax TS 原田産業 48349965
XL MicroMax TS 原田産業 48349965
XL MicroMax TS 原田産業 48349965
XL MicroMax TS 原田産業 48349965
XL MicroMax TS 原田産業 48349965

MicroMax TS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXL
内容量1着注文コード48349965品番XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。
1.JIS T 8115 タイプ 4、5 、 6 適合品
2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品
3.帯電防止加工
4.SurperB Pattern
-1.ファスナーに2wayジッパーを採用
-2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状
-3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード
-4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。

材質
生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルム
テープ:PET
用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等ホワイトサイズXL構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET胸囲(cm)108~116身長(cm)182~188
注意
※使用前に破損がないか確認
※再使用不可
※洗濯不可
※火気のある場所での使用不可
※決められた廃棄方法での処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする