エスコ
エスコの 接続・省配線(制御機器)
エスコの コネクタ・コネクタ付ケーブル
エスコの ナイロンコネクタ
スイベルコネクター(流量調整付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48576440
品番
EA140CS-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
吸入口が左右に360°回転します。空気圧調整ダイヤルにより風量調節できます。防振機能により脱落防止設計。
材質
アルミ
質量(g)
112
使用圧力(MPa)
0.63
最高使用圧力(MPa)
1.38
ねじサイズ
R(PT)1/4×Rc(PT)1/4