曜日別特売
SD-3.5 ストレートドリル パック モノタロウ 48614904

SD-3.5 ストレートドリル パック モノタロウ 48614904
SD-3.5 ストレートドリル パック モノタロウ 48614904
SD-3.5 ストレートドリル パック モノタロウ 48614904
モノタロウ

ストレートドリル パック

(91件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1袋(10本)
注文コード
48614904
品番
SD-3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。

用途
簡単な穴あけ作業に。
溝長(mm)
46
全長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
3.5
材質
ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
3.5
表面処理
無
ドリルのシンニング形状
無
ねじれ角(°)
29
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※用途以外では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48614904SD-3.558095845-SD-3.5 ストレートドリル パック モノタロウ 58095845ストレートドリル パックモノタロウ1パック(10本)
¥999
税込¥1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:91 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 鋼材などに穴加工

使用した感想としては、他のメーカーと比べても遜色感じられない。

対象商品 : 48614852
2022-01-10
用途: 下穴開け
サロン レイ 様(サービス業)

金属板の下穴開けに使用。 安価なので助かっている。。

対象商品 : 48614712
2021-11-11
用途: 孫のおもちゃ(ティアラ)の修理
その他業種

普通に使えました。穴を空ける素材がプラスチックだったので、問題なかったです。1本使用後の感想です。

対象商品 : 48614886
2021-09-18
用途: 穴開け作業時
有限会社栗山工業 様(建設業・工事業)

安かったのでちゃんと穴開けできるか心配でしたが大丈夫でした。

対象商品 : 48614746
2021-10-07
用途: 薄い鉄板へ穴あけ
ホクシン工業株式会社 様

ちょっと頼りないような気もするけど、一応穴開けれたので良しとしよう。

対象商品 : 48614913
2021-06-18
用途: タッピングビスの下穴作業
木下電機 様(製造業)

問題なく使えています。以前、他のサイトで安物を購入したところキリが真っ直ぐではない為、全く使い物にならなかった事がありました。

2人が参考にしています
対象商品 : 48614764
2021-08-25
用途: 日曜大工
関東学院大学 様(教育・研究機関)

対応が早く助かります。キャンペーンで割引して購入できるのでありがたいです。

対象商品 : 48615062
2021-06-02
用途: 鉄角パイプの穴あけ
クリエート 様

ボール盤での穴あけに使用しましたが、「亜鉛ドブアングル30×30
鉄角パイプ31×31各20本×2箇所計40箇所」刃こぼれなく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする