ヘッダートップ型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 注文コード48668418 品番B04B-F31SK-GGXR(LF)(AU)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は極数など12種類から選べます 他の種類を見る
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 極数4 寸法A(mm)11.43 寸法B(mm)17.78 寸法C(mm)25.43 キーイングX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする