曜日別特売
RA29 VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 48677134

RA29 VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 48677134
RA29 VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 48677134

VベルトA形 (レッド)

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
有効ピッチ周長さ(mm)737
737
686
712
762
788
839
864
889
915
940
966
991
1016
1042
1067
1118
1143
1169
1194
1220
1245
1270
1296
1321
1347
1372
1397
1423
1448
1474
1499
1524
1550
1575
1601
1626
1651
1677
1753
1778
1804
1829
2159
2007
2134
407
内容量1本注文コード48677134品番RA29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。

ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9有効ピッチ周長さ(mm)737呼び番号29インチ種別A材質(ベルト)ゴム質量(kg)0.084種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
関連資料:(0.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48677134
2024-02-20
用途: 除雪機のメンテナンス
農・林・水産業

商品価格は納得でき購入満足度は高いです。
今回、このベルトを購入するにあたりベルト自体の適合品質に関するデータ-が多くあればと思いました。このベルトに限らず品質データ-の表記が少ないと思います。使ってみて問題あればほかの商品を買えばいいとの判断で購入しました。代替え商品を探しているときには重要事項だと思います。

対象商品 : 48677423
2023-10-31
用途: 動力のプーリに接続
大角水産農・林・水産業

日本生と比べて、遜色ないと思う。価格が安いのでお買い得

対象商品 : 48677186
2022-08-31
用途: 除雪機のメンテナンス
その他業種

古い除雪機のVベルト交換に
この商品は価格がリーズナブルで大変重宝してます。品質も特に悪そうな事なく、いいんでないかい。

対象商品 : 48677283
2020-01-06
用途: 精米機の駆動用ベルト

100Vの精米機の駆動用ベルトが駄目になったので交換。レッド仕様の割には格安なので、実際に使ってみて韓国製ベルトの品質を見てみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする