RM25 VベルトM形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 48678202

RM25 VベルトM形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 48678202
RM25 VベルトM形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 48678202

VベルトM形 (レッド)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
有効外周長さ(inch)25
内容量1本注文コード48678202品番RM25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。

質量(kg)0.037有効外周長さ(inch)25ベルト上幅(mm)10種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)5.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
関連資料:(0.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48678254
2021-03-05
用途: 機械メンテナンス
保谷ロイヤルテニスクラブサービス業

ホームセンターでは在庫が無く時間がかかる為、こちらで注文出来大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする