VベルトM形 (レッド)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 有効外周長さ(inch)33 注文コード48678254 品番RM33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は有効外周長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。

質量(kg)0.049 有効外周長さ(inch)33 ベルト上幅(mm)10 種別M 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト ベルト高さ(mm)5.5 使用温度範囲(℃)-30〜90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)50 ベルト形M
関連資料:(0.8MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48678254 RM33 34908352 RM33 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 1本 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48678254 RM33 35969911 RM33 Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト 1本 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48678254
2021-03-05
用途:
機械メンテナンス
保谷ロイヤルテニスクラブ 様 (サービス業)

ホームセンターでは在庫が無く時間がかかる為、こちらで注文出来大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする