VベルトM形 (レッド)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48678272 品番 RM37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。

質量(kg)0.055 有効外周長さ(inch)37 ベルト上幅(mm)10 種別M 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト ベルト高さ(mm)5.5 使用温度範囲(℃)-30〜90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)50 ベルト形M
関連資料:(0.8MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48678254
2021-03-05
用途:
機械メンテナンス
保谷ロイヤルテニスクラブ 様 (サービス業)

ホームセンターでは在庫が無く時間がかかる為、こちらで注文出来大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする