東芝
Toshiba 74 オクタルバスバッファ, 16mA, 20-Pin TSSOP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48738778
品番
74VHCV541FT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
長さ(mm)
6.5
寸法(mm)
6.5×4.4×1
高さ(mm)
1
ピン数(ピン)
20
動作温度(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)5.5
1チップ当たりのエレメント数
9
低レベル出力電流(mA)
16
高レベル出力電流(mA)
-16
最大伝播遅延時間@最大CL
20.5ns@50pF
エレメント数
(入力)1