MX MRX-CARD タイムカード MX・MRXシリーズカード アマノ[事務用品/清掃用品] 48858117

MX MRX-CARD タイムカード MX・MRXシリーズカード アマノ[事務用品/清掃用品] 48858117
MX MRX-CARD タイムカード MX・MRXシリーズカード アマノ[事務用品/清掃用品] 48858117
MX MRX-CARD タイムカード MX・MRXシリーズカード アマノ[事務用品/清掃用品] 48858117

タイムカード MX・MRXシリーズカード

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48858117
品番
MX MRX-CARD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。

仕様
全締日対応(MX・MRX兼用)
入数(枚)
100
トラスコ品番
406-1047
質量(g)
290

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48858117MX MRX-CARD53531654MX:MRXCARDMX MRX-CARD タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品] 53531654タイムカードアマノ[事務用品/清掃用品]1冊(100枚)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48858117
2024-05-23
用途: 社内用

会社にて毎回使用するのでお買い得な時がありがたいです。

対象商品 : 48858117
2023-07-29
用途: タイムカード
有限会社佐藤新聞舗

メーカー品しか売ってないので代用ききませんが
純製品がしっかり在庫あって買える安心感は良いですね。

対象商品 : 48858117
2022-11-28
用途: 出勤用に
遠藤コンス株式会社

長年使用していた、タイムレコ-ダがね故障、メーカ-はレコーダだけの販売で
カ-ド付いていません、それて購入、クリーヤに印字できるので、重宝しております。

対象商品 : 48858117
2021-11-23
用途: タイムカード
製造業

全品10%オフの日にかいます。お得に買えてありがたいです。

対象商品 : 48858117
2020-05-06
用途: タイムカード用
三研工業株式会社

使用しているタイムカード機械に問題なく使用できました

対象商品 : 48858117
2022-11-07
用途: タイムカード
製造業

長年、アマノのタイムカード機とこちらのタイムカードを使用していましたが。使用前のタイムカードに社員の名前を印刷するのにコピー機を使用していますが、今回届いたものは、コピー機に通すと、タイムカードの機械読み取りの黒い部分が焼けて他の余白部分に黒く印刷されてしまうようになりました。メーカーに問い合わせた所、「カードを作る外注業者が色々なので、今回からは熱に弱いインク変わったのかもしれない。黒い部分が他所に写った場合、データを機械が読み取れないので使えないです。インクジェットでやられたら?」と言われました。タイムカードを押す前に手洗いをする社員も多く、タイムカードは濡れた手でも押す事があるのでインクジェットのプリントでは滲みます。コピー機でPCから社員の名前と月を全員分印刷して使う場合、濡れた手でも滲みません。コピー印刷が使えないと手書きとなり大変困ります。以前のタイムカードに戻ってほしいです。

対象商品 : 48858117
2023-05-11
用途: 勤怠の記録
製造業

複合機で名前や所属を印刷するのですが、タイムカードの機械の読み取りが悪く、何度もピーピーとエラー音がしてはじかれる場合がある。複合機で連続印刷をかけると熱くなり読み取りが悪くなるようなので、毎日少しずつ印刷をかけてみると読み取りがましになりました。推奨のカードなので他のものを使うのもためらい仕方なくこのカードを使用しています。

対象商品 : 48858117
2020-01-15
用途: 会社の事務所用
株式会社中央測量

安価で製品の機能、品質は特に問題有りませんでしたが少し薄いのが残念

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする