TCT-430WR 防水型温度計 TRUSCO 48916971

防水型温度計

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48916971
品番
TCT-430WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,230

データホールド機能で読み取りも便利です。防水仕様なので湿気の高い場所やぬれた手でも操作できます。HI/LOアラーム設定機能付です。MAX/MINメモリー機能付です。

用途
製造・作業工程での温度測定。ヒーター・空調機器の温度測定。食品業界での温度測定(HACCP)。
測定精度
±1℃(-30~150℃)
トラスコ品番
402-7060
材質
本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
質量(g)
185
電源
単4乾電池×2個(別売)
測定範囲(℃)
-50~250
温度表示
(最小)0.1/1℃
設置方式
ハンディタイプ
プローブ長(mm)
3.5×112
温度表示方式
デジタル
特性
防水
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
80×40×184
温度計の種類
防水温度計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48916971
2022-09-19
用途: モルタル打設の温度管理
株式会社 零

数値が大きく工事写真写りが良い。
温度の反応も早くて良い。

対象商品 : 48916971
2021-09-09
用途: 食品を冷凍・解凍した際にその温度を測る為。
製造業

まだ使用回数が少ないのでなんとも言えませんが、シンプルで使いやすいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48916971
2021-10-26
用途: 冷凍庫内の温度管理
医療・福祉・介護関連業

使いやすく満足である。コードなどの耐久性がどのくらいあるかはまだわかりませんが。

1が参考にしています
対象商品 : 48916971
2020-07-03
用途: 舗装工事
建設業・工事業

画面が大きく、デジタル表示も見えやすいので気に入ってます。写真にも数値は鮮明に写ってました。
本体はゴムクッションみたいな感じのカバーがあるので衝撃には強いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48916971
2019-01-21
用途: 製造時

他社の同性能のものに比べ、安価に感じます。Gショックのように外周のプロテクターが盛り上がっているので、落下時の液晶面の破損が少なくなりそうです。耐久性はまだわかりませんが期待しています。

対象商品 : 48916971
2018-09-26
用途: 舗装作業時
建設業・工事業

値段の割には、いいと思います。
特に問題なしに使用。

対象商品 : 48916971
2017-10-18
用途: アスファルト舗装時の温度管理に

文字も大きくはっきりしていて、写真写りも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 48916971
2016-02-04
用途: 舗装温度管理
建設業・工事業

簡易的に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする