PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 物品棚/収納用品
PELICAN(ペリカン)の 小物収納箱(パーツケース)
PELICAN(ペリカン)の パーツケース
マイクロケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49002012
品番
1030BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,560
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
色
ブルー
トラスコ品番
420-5057
用途
携帯電話やポータブル測定機器など、小型精密機器の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。
仕様
カラビナ付
質量(kg)
0.3
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
外寸(mm)
191×98×62
内寸(mm)
162×67×52
材質(Oリング)
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
注意
※ウレタンフォームはついていません。
※ケースは透明です。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。