YLP-15V YLコネクタ用ハウジング プラグ JST(日本圧着端子製造) 49019966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YLコネクタ用ハウジング プラグ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
極数15
内容量1袋(100個)注文コード49019966品番YLP-15V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。

用途
中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
トラスコ品番413-8961材質ナイロン66(UL94V-0)質量(g)363極数15使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)20.9耐電圧AC1500V/1分間寸法D(mm)17定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.5寸法B(mm)8.5寸法C(mm)23.8適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: タイトー業務用ゲーム機スピーカー端子
製造業

タイトー業務用筐体のスピーカー端子を結線を改造することなく分岐したいとおもい、同じコネクタを見つけたのがこれだったので購入しました。JST純正なので使用上も全く問題ありません。

対象商品 : 49019896
2017-11-24
用途: 装置の制御盤との接合部。

企画範囲内で細く、やわらかい線を使用すると少しハウジングにコンタクトを入れる際に注意と何かしらの工具が必要な感じです。範囲内で太い線であれば何も問題なく適度なサイズでちょうど良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする