YLコネクタ用ソケットコンタクト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 49020072 品番 BYF-01T-P0.5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。

材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 質量(g)17 電線被覆外径(mm)1.3〜2.5 定格電圧MAX300V 使用温度範囲-25℃〜+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 適合電線0.13〜0.5mm2、AWG#26〜#20 用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 トラスコ品番413-7744 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
スピーカーケーブル接続用
製造業

タイトーのアーケードゲーム筐体でスピーカー端子として利用されており、音声録音用ケーブル作成のために購入。純正なので接続性は問題なく、正常に利用できています。

対象商品:
49020081
2020-03-10
用途:
自動車のメンテナンス

当社で使用する定番製品です。品質も問題なく価格がリーズナブルで重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする