曜日別特売
BYM-01T-P0.5A YLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造) 49020097

BYM-01T-P0.5A YLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造) 49020097
BYM-01T-P0.5A YLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造) 49020097

YLコネクタ用ピンコンタクト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電線被覆外径(mm)1.3~2.5
内容量1セット(100個)注文コード49020097品番BYM-01T-P0.5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。

用途
中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
トラスコ品番413-7779材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)18使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10適合電線0.13~0.5mm2、AWG#26~#20電線被覆外径(mm)1.3~2.5絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49020097
2023-01-15
用途: 仕様変更など
サービス業

職場にてYL必須のため購入しました。短納期で非常に助かります。

対象商品 : 49020106
2022-04-08
用途: 自動車の電装作業

品質については問題ございません。コスパの良い商品です。今後も引き続きご提供よろしくお願い致します。

対象商品 : 49020097
2021-07-02
用途: 機械メンテナンス
株式会社K&TProjectその他業種

圧着がしっかりしているので、作業がしやすく安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする