JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-sub ストレートクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49026442
品番
DB-C2-J9-S3R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コネクタを結合後、両側のロック用ねじをまわして相手側に組込まれた嵌合固定台に結合、固定します。
適合
(シェルサイズ)DB
トラスコ品番
417-7843
材質
フード本体:合成樹脂、クランプ:鋼又は銅合金(亜鉛メッキ上3価クロメート)、ねじ、ナット:鋼(亜鉛メッキ上3価クロメート)
質量(g)
29
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
ねじ径
M3
寸法A(mm)
46
寸法D(mm)
55
コネクタ形状
ジャンクションシェル
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
47.04