PS-28PLB-D4LT1-FL1E PS-LAシリーズ ピンヘッダ JAE(日本航空電子工業) 49026844

PS-LAシリーズ ピンヘッダ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
極数28極
タイプライトアングルスルーホール
内容量1個注文コード49026844品番PS-28PLB-D4LT1-FL1E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

PS-LAシリーズは実装高さ9.5mm、2.54mmピッチの小型、低背型コネクタです。
振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造により、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。

トラスコ品番418-1301材質インシュレーター:66ナイロン、コンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ、結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)質量(g)2.8タイプライトアングルスルーホール極数28極使用温度範囲(℃)-40to+85定格3A寸法A(mm)33.02耐電圧AC1000V/1分間寸法D(mm)36.86定格電流(A)3寸法E(mm)30.66コネクタ形状ピンヘッダ寸法B(mm)28.76寸法C(mm)31.76仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上適合ハウジングPS-28SLA-D4C2基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする