※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
パンラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49030012
品番
PW100FR-CY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
材質
難燃性ポリエチレン
長さ(m)
30.48
色
白
トラスコ品番
403-7847
質量(kg)
4.1
用途
屋内用。電線およびケーブルの保護。
使用温度範囲
-20〜75℃
最大結束径(Φmm)
28.6
チューブ内径(Φmm)
20.6
特性
柔軟性
商品説明動画
パンラップ施工方法
参考になった