PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
パンラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
76.22
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン
注文コード
49030082
品番
PW38F-TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・色・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
76.22
色
ナチュラル
トラスコ品番
403-7910
質量(kg)
2.1
用途
屋内用。電線およびケーブルの保護。
使用温度範囲
-40〜50℃
最大結束径(Φmm)
10.9
チューブ内径(Φmm)
9.7
商品説明動画
パンラップ施工方法
参考になった