※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
パンラップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
60.96
色
黒
材質
難燃性ポリエチレン
注文コード
49030107
品番
PW50FR-T20Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
長さ・色・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
材質
難燃性ポリエチレン
長さ(m)
60.96
色
黒
トラスコ品番
403-7936
質量(kg)
3.2
用途
屋内用。電線およびケーブルの保護。
使用温度範囲
-20〜75℃
最大結束径(Φmm)
14
チューブ内径(Φmm)
12
特性
柔軟性
商品説明動画
パンラップ施工方法
参考になった