中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566

(1件のレビュー)
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49030651 品番 5566-24A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
抜去力
3.0N(0.67lb)
(最小、1極あたり)
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
TUVファイルNo.:R75142
表面処理
PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)
下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)
挿入力
6.85N(1.54lb)
(最大、1極あたり)
接触力
1.96N(0.44lb)
(最小、1極当り)
基板挿入力
49.0N(11.01 lb)
(最大、総合)
仕様ELVおよびRoHS対応済み 材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ 質量(g)6.5 ピッチ(mm)4.2 極数24 定格電圧(V)600(最大) 列数2 定格電流(A)(最大)9 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7 適合リセプタクル:5557 トラスコ品番417-7151 種別基板用ヘッダー 寸法A(mm)51.6 耐電圧AC1500V/1分間 寸法B(mm)46.2 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″) ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08561707
2018-02-08
用途:
機器内部配線用
製造業

このシリーズは、電線対電線(いわゆる中継接続)タイプと基板ヘッダが同じシリーズ内にあることが便利です。ただし、極数は偶数のみですから、2P以降は複列となり基板ヘッダの基板上占有面積とり、パターン設計も複雑になってくるので、基板接続では、2Pで良い時に常用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする