画像準備中

中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 定格電流(A)(最大)5 注文コード49030782 品番1625-02P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・定格電流・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様
嵌合リセプタクル:1625-NRシリーズ
パネル取付用耳無
極数2 寸法A(mm)11.26 寸法B(mm)3.68 寸法C(mm)19.8 寸法D(mm)4.75 寸法E(mm)9.5 適合(ターミナル)1560シリーズ、1854シリーズ トラスコ品番417-6120 材質ナイロン66、UL94V-2 質量(g)0.8 定格電圧(最大)250V 耐電圧AC1500V/1分間 寸法F(mm)8.08 定格電流(A)(最大)5 寸法G(mm)15.47 接触抵抗(mΩ)10以下 絶縁抵抗1000MΩ以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08562391
2016-05-15
用途:
門扉電気錠結線
運輸・通信業

商品自体は、規格品で一切問題ありません。但し、セットを作る為には、コネクターのオスとメス、ピンのオスとメス、更には、そのピンには、大小あり、ピンの製作工具、ピンを抜く治具・・・たかがコネクターとピンですが、組合せを一歩間違えば、当然駄目です。
その為にも、判りやすい組合せ表示、必要なピン、その抜くための専用治具などの組み合わせセットの紹介を入れてほしいものです。

4人が参考にしています
対象商品:
08562321
2016-08-15
用途:
自動機の配線に利用。

10個単位で購入できるので在庫管理が楽です。

対象商品:
08562285
2015-05-19
用途:
中継用として使用
建設業・工事業

可も不可もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
08562391
2015-01-28
用途:
光電センサの結線
吉村電機 様

最少10個単位で購入できるのは有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする