画像準備中

中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数5 定格電流(A)5.0(最大) 注文コード49030852 品番1625-05R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・定格電流・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
嵌合プラグ:1625-NPシリーズ
パネル取付用耳付
適合
プラグ:1625-P
ターミナル:1561、1855
トラスコ品番417-6197 材質ナイロン66、UL94V-2 質量(g)1.6 極数5 定格電圧(V)250(最大) 寸法A(mm)19.69 耐電圧AC1500V/1分間 寸法F(mm)6.73 寸法D(mm)4.8 定格電流(A)5.0(最大) 寸法B(mm)14.72 寸法C(mm)19.8 寸法G(mm)23.88 材質(ハウジング)ナイロン66 接触抵抗(mΩ)10以下 絶縁抵抗1000MΩ以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08562531
2018-03-18
用途:
純正部品との中継コネクターとして
ソノダ企画 様

純正部品が6pのコネクターがついていましたので、キャップタイヤ延長したくて、購入しましたが、商品が全く違いました。私のミスですが、10個単位の商品が無駄になりました、もう少し素人でもわかる商品説明はできませんか

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
08562477
2016-08-15
用途:
自動機の配線に利用。

10個単位で購入できるので在庫管理がらくです。

対象商品:
08562556
2016-05-15
用途:
門扉電気錠結線
運輸・通信業

商品自体は、規格品で一切問題ありません。但し、セットを作る為には、コネクターのオスとメス、ピンのオスとメス、更には、そのピンには、大小あり、ピンの製作工具、ピンを抜く治具・・・たかがコネクターとピンですが、組合せを一歩間違えば、当然駄目です。
その為にも、判りやすい組合せ表示、必要なピン、その抜くための専用治具などの組み合わせセットの紹介を入れてほしいものです。

2人が参考にしています
対象商品:
08562452
2016-02-23
用途:
赤導儀に使用した。
建設業・工事業

可もなく不可もなし。

対象商品:
08562434
2015-05-19
用途:
中継用として使用
建設業・工事業

可もなく不可もありません。

対象商品:
08562531
2013-04-24
用途:
車内整備用

コンパクトで目的にぴったりでした。ただピンを差し込む時は極細のマイナスドライバーでピンのロック部を見ながら慎重に差し込まないと、きれいにロックできません(ゆがんだりする)。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする