中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 材質りん青銅、錫メッキ 注文コード49030983 品番5558PBT3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は定格電流・材質・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)2.3 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)2.7 寸法C(mm)3.6 適合(手動圧着工具)57022-5300 材質りん青銅、錫メッキ トラスコ品番417-6880 質量(g)12 定格電圧(最大)600V 被覆外径(mm)3.1Max 適合電線範囲 AWG(#)#16 適合ハウジング5559シリーズ、52025シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08561454
2021-06-21
用途:
実験機材の配線を手作りするために

販売単位の100個が、ちょうど良かったので購入しました。
ちょっと自作の配線するのに、このサイズのコネクタは圧着もしやすいし、ハウジングもいろんなところで入手できるので便利です。

対象商品:
08561445
2021-06-09
用途:
結線作業の簡略
製造業

ハウジングと同時使用にて。
小さくてカシメが大変。ハウジングに挿入も大変。
仕様には満足。

対象商品:
08561463
2019-03-07
用途:
配線の中継用
その他業種

ターミナルは安いのだけど、引抜工具が予想外の価格なので自作しました。

1人が参考にしています
対象商品:
08561454
2017-02-06
用途:
電源コネクター
電気・ガス・熱供給・水道業

電源コネクターを全部作り直さなくて済むので重宝しています。

対象商品:
08561454
2016-03-22
用途:
各種設備の配線、アタッチメントなどの接続
ケージーエス株式会社 様

自作の設備の接続などに標準部品として使用しています。重宝してます。

対象商品:
08561463
2015-11-04
用途:
必要です

良いです

対象商品:
08561454
2014-08-24
用途:
電気ユニット配線
大和計装サービス 様

メーカー品のため品質に問題はありません。
価格は商社経由より高いですが少員数での購入が可能ですので
助かっています。
これで価格が安ければうれしいのですが仕方ないですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする