曜日別特売
HB-2519 NEW楽天家 鉄製深型天ぷら鍋 パール金属 49035254

HB-2519 NEW楽天家 鉄製深型天ぷら鍋 パール金属 49035254
HB-2519 NEW楽天家 鉄製深型天ぷら鍋 パール金属 49035254

NEW楽天家 鉄製深型天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49035254品番HB-2519
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質本体:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)、取手:フェノール樹脂サイズ(cm)22質量(g)1015容量(L)3.6深さ(mm)鍋:約107表面処理本体:シリコーン樹脂塗装耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150底面の厚さ(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする