610225 プロミドル 両手圧力鍋 ワンダーシェフ 49066675

プロミドル 両手圧力鍋

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(L)(最高水位線)約5.3、(豆類線)約2.6
(最高水位線)約5.3、(豆類線)約2.6
(最高水位線)約6.6、(豆類線)約3.3
内容量1個注文コード49066675品番610225
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

プロ仕様両手圧力鍋ミドルサイズ
業務用ミドルサイズです。

容量(L)(最高水位線)約5.3、(豆類線)約2.6付属品取扱説明書・蒸しす・掃除ピン仕様(白米最大炊量)約1升、(大豆最大煮量)約5.5カップ/約800g質量(kg)3.19型番NMDA80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×258×245内寸法(直径Φ×深さ)(mm)230×190作動圧力(kpa)普通圧 98(2気圧)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49066675
2017-02-18
用途: 料理一般に!
SAKUSUZU卸売・小売業

ガラス製の蓋で、、、見ながら料理したいが  無い?  なんとかならないかなあ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする