※LDMS
NBK(鍋屋バイテック会社)
LDMS クランプレバー(おねじ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付穴径・取付長・表面処理
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
80
表面処理(レバー部)
静電塗装
注文コード
49105016
品番
LDMS-12-80-OR
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
24
寸法H'(mm)
68
寸法H(mm)
64
寸法R(mm)
92
寸法d(Φmm)
19
寸法h(mm)
43
寸法s(mm)
11
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
80
回し半径(mm)
92
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
28
質量(g)
230~267
材質(ねじ部)
SUS303
表面処理(レバー部)
静電塗装
最大荷重(N)
420
最大締付力(kN)
23
レバー色
つや消しオレンジ
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
材質(止めネジ)
SUS304