※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
VFJA 軸付フラットアイドラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
30
22
30
37
52
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49295881
品番
VFJA-40045
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
ローラー
質量(kg)
0.22
寸法L(mm)
13
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
9
寸法l(mm)
16
寸法W(mm)
45
寸法m(mm)
M10×60
寸法w(mm)
45
ベアリング呼び番号
6200×2