VFLA-4025 VFLA アルミ・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49295951

VFLA-4025 VFLA アルミ・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49295951
VFLA-4025 VFLA アルミ・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49295951

VFLA アルミ・フラットアイドラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)10
内容量1個注文コード49295951品番VFLA-4025
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法W(mm)25種類ローラー軸穴径(Φmm)10質量(kg)0.08ベアリング呼び番号6200×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする