NBK(鍋屋バイテック会社)
VGE・VGR・VGA ガイドアイドラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法W(mm)
18
22
18
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296021
品番
VGR-6404
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,898
¥
3,300
バスケットに入れる
種類
アイドラー
軸穴径(Φmm)
15
寸法W(mm)
18
ベアリング呼び番号
6202×1
質量(kg)
0.25