NBK(鍋屋バイテック会社)
VMC Vアイドラー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
15
12
15
寸法W(mm)
20
20
36
44
24
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296073
品番
VMC-80A1
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
アイドラー
軸穴径(Φmm)
15
質量(kg)
0.53
寸法W(mm)
20
ベアリング呼び番号
6202×1