NBK(鍋屋バイテック会社)
VSB B形スプロケットアイドラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
歯数
15
23
15
14
17
18
13
軸穴径(Φmm)
12
10
15
17
12
20
歯幅(mm)
7.2
2.8
7
8.4
4.3
7.2
8.7
11.7
14.6
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296475
品番
VSB-415
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
歯数
15
歯幅(mm)
7.2
軸穴径(Φmm)
12
列数
1
質量(kg)
0.25